Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER Reaktionsfreie Ratschenschrauber 1/2"

  • ERIKS:12134705
Image 1
Der ½"-Ratschenschrauber RRW-3404 von RED ROOSTER ist ausgeführt mit einem Schlagmechanismus. Der Vorteil für den Anwender ist, dass er sich die Knöchel nicht verletzt. Der Gummihandgriff ist ergonomisch gestaltet und liegt ideal in der Hand. Der Luftauslass befindet sich an der Hinterseite.Merkmale:* der Luftaustritt ist an der Rückseite* der Gummihandgriff ist unter ergonomischen Gesichtspunkten entwickelt* rückschlagfrei durch das Schlagwerk* Anwendung an schwer zugänglichen Stellen
Zur Liste hinzufügen

159,00 €/ Stückexkl. MwSt

186,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RED ROOSTER