Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER Meißelhammer RRH-2000 Druckluft

  • ERIKS:11929799
  • Hersteller:RRH-2000
Image 1
Merkmale: * Der Red Rooster Drucklufthammer RRH-2000 ist für die Bau- und Renovierungsbranche entwickelt und kombiniert eine unvergleichbar
hohe Schlagkraft mit äußerst niedrigem Eigengewicht.
* Dieser Meißelhammer wird inklusive einer offenen Feder geliefert, so dass sowohl gerade als auch breite Meißel verwendet werden können.
* Vom ergonomischen Entwurf des Gehäuses profitieren sowohl die Rechts- als auch die Linkshänder.
* Der RRH-2000 ist wieder ein gutes Beispiel für das ausgezeichnete Preis-/Qualitätsverhältnis von Red Rooster.
Zur Liste hinzufügen

126,00 €/ Stückexkl. MwSt

147,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RED ROOSTER
Anschluss Einlass
1/4
Durchmesser Luftzufuhr
10 mm
Schallleistungspegel
88 dB
Vibrationen
8 m/s²
Gewicht
1500 g
Max. Einzelschlagenergie
4.5 J
Schlagzahl
5000