Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER Graviergerät

  • ERIKS:23177353
  • Hersteller:RRI-9010
Image 1
Der Red Rooster Gravierstift hat eine sehr hohe Frequenz.Dadurch schreibt er sehr angenehm auf den verschiedensten Materialien.Beispiele: Stahl, Bronze, Legierungen, Kupfer.Auch auf V2A und V4A schreibt der Red Rooster Gravierstift problemlos durch die Hartmetallgraviernadel.Drei Größen von den Graviernadeln (aus Tungsten Carbide) sind lieferbar, die mittlere wird standard mitgeliefert.
Zur Liste hinzufügen

198,00 €/ Stückexkl. MwSt

231,66 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RED ROOSTER