136,00 €/ Stückexkl. MwSt
159,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RED ROOSTER |
Leistung | 0.37 kW |
Drehzahl | 4000 rpm |
Anschluss Einlass | 1/4 |
Drehrichtung rechts | Ja |
Durchmesser Luftzufuhr | 6.5 mm |
Schallleistungspegel | 79 dB |
Vibrationen | 0.4 m/s² |