Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER 10RDS-2500 - Bohrmaschine mit Bohrfutter 10mm

  • ERIKS:11927153
  • Hersteller:10RDS-2500
Image 1
Merkmale:
* Die gerade Red Rooster Bohrmaschine ist eine leistungsstarke Maschine mit einstellbarer Drehzahl.
* Mit Sicherheitsstarter und stirnseitiger Abluft mit niedrigem Geräuschpegel.
* Geeignet für senkrechtes Bohren und zum bohren an schwer zugänglichen Stellen.
Zur Liste hinzufügen

123,00 €/ Stückexkl. MwSt

143,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RED ROOSTER
Leistung
0.37 kW
Drehzahl
2500 rpm
Anschluss Einlass
1/4
Drehrichtung rechts
Ja
Drehrichtung links
nein
Durchmesser Luftzufuhr
6.5 mm
Schallleistungspegel
79 dB
Vibrationen
0.4 m/s²