Eriks
RECTUS

RECTUS Ventilschnellkupplung Messing vernickelt 21SBAW10MPN NBR Innengewinde G 1/8" BSPP

  • ERIKS:11810288
  • Hersteller:21SBAW10MPN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,08 €/ Stückexkl. MwSt

22,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
21
Material
Messing
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Code
21SBAW10MPN
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 21SB series
Anschlussarmatur 2
Mannlich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
5.0 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung