Eriks
RECTUS

RECTUS Stopfen Rectus SS 21SBAW13RVX 1/4

  • ERIKS:11126492
  • Hersteller:21SBAW13RVX
Image 1
Zur Liste hinzufügen

74,70 €/ Stückexkl. MwSt

87,40 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
21
Material
AISI 303
Code
21SBAW13RVX
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 21SB series
Anschlussarmatur 2
Mannlich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
5.0 mm
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung