4,38 €/ Stückexkl. MwSt
5,12 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RECTUS |
Typ | 25 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Ventilschnellkuplung |
Anschlussarmatur | Stecker (male) |
Größe Anschlussarmatur | EURO 7.8 mm |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Max. Betriebsdruck | 508 psi |
3,72 €/ Stückexkl. MwSt
4,35 €inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.20262,70 €/ Stückexkl. MwSt
3,16 €inkl. MwSt
31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026