Eriks
RECTUS

RECTUS Stecknippel verzinktem Stahl 25SFTF08SXZ Außengewinde 8mm

  • ERIKS:10039760
  • Hersteller:25SFTF08SXZ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,90 €/ Stückexkl. MwSt

4,56 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Typ
25
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Ventilschnellkuplung
Anschlussarmatur
Stecker (male)
Größe Anschlussarmatur
EURO 7.8 mm
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Max. Betriebsdruck
35 bar
Max. Betriebsdruck
508 psi
Alternativen
Product Image

CEJN Stecker 10-320-5003 SL 8

  • ERIKS:12083840
  • Manufacturer:10 320 5003

3,72 €/ Stückexkl. MwSt

4,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

1,48 €/ Stückexkl. MwSt

1,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026