4,80 €/ Stückexkl. MwSt
5,62 €inkl. MwSt
56 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RECTUS |
Serie | 25 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Code | 25SFIW17SXZ |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Rectus 25SF series |
Anschlussarmatur 2 | Mannlich ohne Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | 7.8 mm |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |
4,23 €/ Stückexkl. MwSt
4,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.20261,48 €/ Stückexkl. MwSt
1,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026