Eriks
RECTUS

RECTUS Stecknippel verzinktem Stahl 25SFAK10SXZ Außengewinde G 1/8"

  • ERIKS:10039693
  • Hersteller:25SFAK10SXZ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,35 €/ Stückexkl. MwSt

5,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
25
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
25SFAK10SXZ
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 25SF series
Anschlussarmatur 2
Mannlich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
7.8 mm
Bauelementetyp
Schnellkupplung
Alternativen
Product Image

CEJN Stecker 10-5151 BU 1/8'' BSPT

  • ERIKS:12091714
  • Manufacturer:10 320 5151

3,84 €/ Stückexkl. MwSt

4,49 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

2,70 €/ Stückexkl. MwSt

3,16 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026