Eriks
RECTUS

RECTUS Stecknippel Stahl 34SFIW21SXN Innengewinde G 1/2"

  • ERIKS:11289404
  • Hersteller:34SFIW21SXN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,56 €/ Stückexkl. MwSt

12,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
34
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Code
34SFIW21SXN
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 34SF series
Anschlussarmatur 2
Mannlich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
8.0 mm
Bauelementetyp
Schnellkupplung