7,02 €/ Stückexkl. MwSt
8,21 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RECTUS |
Typ | 33 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Nickel Plated |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Ventilschnellkuplung |
Anschlussarmatur | Stecker (male) |
Größe Anschlussarmatur | 8 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Max. Betriebsdruck | 508 psi |