Eriks
RECTUS

RECTUS Stecknippel Stahl 33SFTF08SXN Schlauchtülle 8 mm

  • ERIKS:11023954
  • Hersteller:33SFTF08SXN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,42 €/ Stückexkl. MwSt

7,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Material
Stahl, verzinkt
Anschlussarmatur
Stecker (male)
Größe Anschlussarmatur
8
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Geribbelt
Max. Betriebsdruck
35 bar
Max. Betriebsdruck
508 psi