Eriks
RECTUS

RECTUS Stecknippel Stahl 33SFIW17SXN 3/8

  • ERIKS:11024008
  • Hersteller:33SFIW17SXN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,24 €/ Stückexkl. MwSt

17,83 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
33
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Code
33SFIW17SXN
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 33SF series
Anschlussarmatur 2
Mannlich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
8.0 mm
Bauelementetyp
Schnellkupplung