Eriks
RECTUS

RECTUS Stecknippel Stahl 33SFIW13SXN Innengewinde G 1/4"

  • ERIKS:11023982
  • Hersteller:33SFIW13SXN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,42 €/ Stückexkl. MwSt

7,51 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
33
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Code
33SFIW13SXN
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 33SF series
Anschlussarmatur 2
Mannlich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
8.0 mm
Bauelementetyp
Schnellkupplung