Eriks
RECTUS

RECTUS Stecknippel Stahl 27SFTF19SXN Außengewinde 19 mm

  • ERIKS:10039813
  • Hersteller:27SFTF19SXN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,22 €/ Stückexkl. MwSt

16,64 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Typ
27
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Ventilschnellkuplung
Anschlussarmatur
Stecker (male)
Größe Anschlussarmatur
EURO 10 mm
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Max. Betriebsdruck
35 bar
Max. Betriebsdruck
508 psi
Alternativen
Product Image

CEJN Stecker 10-410-5007 SL 19

  • ERIKS:12091738
  • Manufacturer:10 410 5007

7,20 €/ Stückexkl. MwSt

8,42 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026