Eriks
RECTUS

RECTUS Stecknippel Stahl 27SFTF10SXN Außengewinde 10 mm

  • ERIKS:10039810
  • Hersteller:27SFTF10SXN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,06 €/ Stückexkl. MwSt

10,60 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Typ
27
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Ventilschnellkuplung
Anschlussarmatur
Stecker (male)
Größe Anschlussarmatur
EURO 10 mm
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Max. Betriebsdruck
35 bar
Max. Betriebsdruck
508 psi
Alternativen
Product Image

CEJN Stecker 10-410-5004 SL10

  • ERIKS:12091736
  • Manufacturer:10 410 5004

4,92 €/ Stückexkl. MwSt

5,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

5,33 €/ Stückexkl. MwSt

6,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026