14,64 €/ Stückexkl. MwSt
17,13 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RECTUS |
Serie | 27 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Nickel Plated |
Code | 27SFIW17SXN |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Rectus 27SF series |
Anschlussarmatur 2 | Mannlich ohne Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | 10.0 mm |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |
7,14 €/ Stückexkl. MwSt
8,35 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026