Eriks
RECTUS

RECTUS Stecknippel Stahl 27SFAK26SXN Außengewinde G 3/4"

  • ERIKS:10039696
  • Hersteller:27SFAK26SXN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,12 €/ Stückexkl. MwSt

24,71 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
27
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Code
27SFAK26SXN
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 27SF series
Anschlussarmatur 2
Mannlich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
10.0 mm
Bauelementetyp
Schnellkupplung
Alternativen
Product Image

CEJN Stecker 10-410-5157 BU 3/4'' BSPT

  • ERIKS:12091858
  • Manufacturer:10 410 5157

10,08 €/ Stückexkl. MwSt

11,79 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026