Eriks
RECTUS

RECTUS Stecknippel Stahl 27SFAK21SXN Außengewinde G 1/2"

  • ERIKS:10039689
  • Hersteller:27SFAK21SXN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,54 €/ Stückexkl. MwSt

18,18 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
27
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Code
27SFAK21SXN
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 27SF series
Anschlussarmatur 2
Mannlich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
10.0 mm
Bauelementetyp
Schnellkupplung
Alternativen
Product Image

CEJN Nippel R 1/2'' AG, Stahl gehärtet

  • ERIKS:12091741
  • Manufacturer:10 410 5155

7,02 €/ Stückexkl. MwSt

8,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

4,10 €/ Stückexkl. MwSt

4,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026