15,30 €/ Stückexkl. MwSt
17,90 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RECTUS |
Serie | 27 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Nickel Plated |
Code | 27SFAK17SXN |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPT |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Snap-Tite H series |
Anschlussarmatur 2 | Mannlich ohne Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | 10.0 mm |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |
5,91 €/ Stückexkl. MwSt
6,91 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.20264,10 €/ Stückexkl. MwSt
4,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026