1,90 €/ Stückexkl. MwSt
2,22 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RECTUS |
Serie | 22 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Nickel Plated |
Code | 22SFIW13SXN |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1/4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Rectus 22SF series |
Anschlussarmatur 2 | Mannlich ohne Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | 5.5 mm |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |
4,32 €/ Stückexkl. MwSt
5,05 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026