3,09 €/ Stückexkl. MwSt
3,62 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RECTUS |
Serie | 26 |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Nickel Plated |
Code | 26SFIW13MXX |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1/4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Rectus 26SF series |
Anschlussarmatur 2 | Mannlich ohne Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | 7.2 mm |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |
0,94 €/ Stückexkl. MwSt
1,10 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026