Eriks
RECTUS

RECTUS Stecknippel Messing, vernickelt 21SFAW13MXN Außengewinde G 1/4"

  • ERIKS:10039664
  • Hersteller:21SFAW13MXN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,07 €/ Stückexkl. MwSt

5,93 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
21
Material
Messing
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Code
21SFAW13MXN
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 21SF series
Anschlussarmatur 2
Mannlich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
5.0 mm
Bauelementetyp
Schnellkupplung
Alternativen

0,94 €/ Stückexkl. MwSt

1,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026