Eriks
RECTUS

RECTUS Stecknippel Messing 96SSIW17MXN Innengewinde G 3/8"

  • ERIKS:11118319
  • Hersteller:96SSIW17MXN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,82 €/ Stückexkl. MwSt

17,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
96
Material
Messing
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Code
96SSIW17MXN
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 96SS series
Anschlussarmatur 2
Mannlich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
7.4 mm
Bauelementetyp
Schnellkupplung