Eriks
RECTUS

RECTUS Stecknippel Messing 27SBTF19MPX NBR Schlauchtülle 19 mm

  • ERIKS:11019037
  • Hersteller:27SBTF19MPX
Image 1
Zur Liste hinzufügen

75,00 €/ Stückexkl. MwSt

87,75 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Material
Messing
Anschlussarmatur
Stecker (male)
Größe Anschlussarmatur
19
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Geribbelt
Max. Betriebsdruck
35 bar
Max. Betriebsdruck
508 psi