Eriks
RECTUS

RECTUS Stecknippel Messing 26SFAW17MXX Außengewinde G 3/8"

  • ERIKS:11114228
  • Hersteller:26SFAW17MXX
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,21 €/ Stückexkl. MwSt

3,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
26
Material
Messing
Code
26SFAW17MXX
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 26SF series
Anschlussarmatur 2
Mannlich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
7.2 mm
Bauelementetyp
Schnellkupplung
Alternativen

0,94 €/ Stückexkl. MwSt

1,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026