Eriks
RECTUS

RECTUS Stecknippel Messing 26SFAW13MXX6 Außengewinde G 1/4"

  • ERIKS:11118847
  • Hersteller:26SFAW13MXX6
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,48 €/ Stückexkl. MwSt

32,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
26
Material
Messing
Code
26SFAW13MXX6
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 26SF series
Anschlussarmatur 2
Mannlich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
7.2 mm
Bauelementetyp
Schnellkupplung