Eriks
RECTUS

RECTUS Stecknippel Messing 25SBAW17MPX 3/8"

  • ERIKS:11037132
  • Hersteller:25SBAW17MPX
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,76 €/ Stückexkl. MwSt

20,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
25
Material
Messing
Code
25SBAW17MPX
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 25SB series
Anschlussarmatur 2
Mannlich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
7.8 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung