5,88 €/ Stückexkl. MwSt
6,88 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RECTUS |
Serie | 23SF |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Nickel Plated |
Code | 23SFAK13SXN |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPT |
Größe Anschlussarmatur | 1/4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Rectus 23SF series |
Anschlussarmatur 2 | Mannlich ohne Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | 5.5 mm |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |