Eriks
RECTUS

RECTUS Stecknippel Messing 20SFAM05MXX Außengewinde M 5x1.5 mm

  • ERIKS:11066741
  • Hersteller:20SFAM05MXX
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,80 €/ Stückexkl. MwSt

5,62 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
20
Material
Messing
Code
20SFAM05MXX
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
Metrisch
Größe Anschlussarmatur
M5
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 20SF series
Anschlussarmatur 2
Mannlich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
2.7 mm
Bauelementetyp
Schnellkupplung