Eriks
RECTUS

RECTUS Stecknippel Edelstahl 74SBIW21REX 1/2"

  • ERIKS:11006527
  • Hersteller:74SBIW21REX
Image 1
Zur Liste hinzufügen

98,40 €/ Stückexkl. MwSt

115,13 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
74
Material
AISI 303
Code
74SBIW21REX
Max. Betriebsdruck
250 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 74SB series
Anschlussarmatur 2
Mannlich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
11.0 mm
Material Dichtung 2
EPDM
Bauelementetyp
Schnellkupplung