Eriks
RECTUS

RECTUS Stecknippel Edelstahl 316 27SFAW17EXX Außengewinde G 3/8"

  • ERIKS:11311809
  • Hersteller:27SFAW17EXX
Image 1
Zur Liste hinzufügen

96,10 €/ Stückexkl. MwSt

112,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
27
Material
AISI 316L
Code
27SFAW17EXX
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 27SF series
Anschlussarmatur 2
Male without valve
Größe Anschlussarmatur 2
10.0 mm
Bauelementetyp
Schnellkupplung