Eriks
RECTUS

RECTUS Stecknippel Edelstahl 25SFTF06RXX Schlauchtülle G 1/4"

  • ERIKS:11026246
  • Hersteller:25SFTF06RXX
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,52 €/ Stückexkl. MwSt

13,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Material
Edelstahl
Anschlussarmatur
Stecker (male)
Größe Anschlussarmatur
6
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Geribbelt
Max. Betriebsdruck
35 bar
Max. Betriebsdruck
508 psi