Eriks
RECTUS

RECTUS Stecknippel Edelstahl 21SFTF08RXX Schlauchtülle 8 mm

  • ERIKS:11052268
  • Hersteller:21SFTF08RXX
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,53 €/ Stückexkl. MwSt

21,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Material
Edelstahl
Anschlussarmatur
Stecker (male)
Größe Anschlussarmatur
8
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Geribbelt
Max. Betriebsdruck
35 bar
Max. Betriebsdruck
508 psi