Eriks
RECTUS

RECTUS Stecknippel 40SFAK17SXN 3/8"

  • ERIKS:11015165
  • Hersteller:40SFAK17SXN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,48 €/ Stückexkl. MwSt

7,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
40
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Code
40SFAK17SXN
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 40SF series
Anschlussarmatur 2
Mannlich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
9.0 mm
Bauelementetyp
Schnellkupplung