Eriks
RECTUS

RECTUS Stecker vernickeltem Stahl 22SFAK13SXN Außengewinde G 1/4"

  • ERIKS:11016181
  • Hersteller:22SFAK13SXN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,77 €/ Stückexkl. MwSt

5,58 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
22
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Code
22SFAK13SXN
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 22SF series
Anschlussarmatur 2
Mannlich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
5.5 mm
Bauelementetyp
Schnellkupplung
Alternativen

4,32 €/ Stückexkl. MwSt

5,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026