Eriks
RECTUS

RECTUS Stecker Rectus MS 21SFIW10MXN8 1/8"

  • ERIKS:12750289
  • Hersteller:21SFIW10MXN8
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,80 €/ Stückexkl. MwSt

41,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
21
Material
Messing
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Code
21SFIW10MXN8
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 21SF series
Anschlussarmatur 2
Mannlich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
5.0 mm
Bauelementetyp
Schnellkupplung