Eriks
RECTUS

RECTUS Schnellkupplung Stahl 27SFTF06SXN

  • ERIKS:11014343
  • Hersteller:27SFTF06SXN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,06 €/ Stückexkl. MwSt

10,60 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Typ
27
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Ventilschnellkuplung
Anschlussarmatur
Stecker (male)
Größe Anschlussarmatur
EURO 10 mm
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Max. Betriebsdruck
35 bar
Max. Betriebsdruck
508 psi
Alternativen

4,10 €/ Stückexkl. MwSt

4,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026