Eriks
RECTUS

RECTUS Quick coup. Rectus SS 21SFAW13EXX 1/4"

  • ERIKS:12688163
  • Hersteller:21SFAW13EXX
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,80 €/ Stückexkl. MwSt

58,27 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
21
Material
AISI 316L
Code
21SFAW13EXX
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 21SF series
Anschlussarmatur 2
Male without valve
Größe Anschlussarmatur 2
5.0 mm
Bauelementetyp
Schnellkupplung