38,64 €/ Stückexkl. MwSt
45,21 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RECTUS |
Serie | 52 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Nickel Plated |
Code | 52KBAW17SPN |
Max. Betriebsdruck | 50 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Rectus 52KB series |
Anschlussarmatur 2 | Weiblich mit Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | 6.0 mm |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |