Eriks
RECTUS

RECTUS Kupplung Stahl 34SFTF10SXN 10

  • ERIKS:11099236
  • Hersteller:34SFTF10SXN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,93 €/ Stückexkl. MwSt

6,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Material
Stahl, verzinkt
Anschlussarmatur
Stecker (male)
Größe Anschlussarmatur
10
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Geribbelt
Max. Betriebsdruck
35 bar
Max. Betriebsdruck
508 psi