Eriks
RECTUS

RECTUS Kupplung Stahl 33KATF10SPN 10

  • ERIKS:11024026
  • Hersteller:33KATF10SPN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,16 €/ Stückexkl. MwSt

34,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Material
Stahl, verzinkt
Anschlussarmatur
Kupplung (female)
Größe Anschlussarmatur
10
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Geribbelt
Max. Betriebsdruck
35 bar
Max. Betriebsdruck
508 psi