6,36 €/ Stückexkl. MwSt
7,44 €inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RECTUS |
Serie | 22 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Nickel Plated |
Code | 22SFAK17SXN |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPT |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Rectus 22SF series |
Anschlussarmatur 2 | Mannlich ohne Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | 5.5 mm |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |
4,32 €/ Stückexkl. MwSt
5,05 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026