Eriks
RECTUS

RECTUS Kupplung Messing, vernickelt 27KATF19MPN NBR Außengewinde 19 mm

  • ERIKS:10039807
  • Hersteller:27KATF19MPN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,64 €/ Stückexkl. MwSt

62,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Typ
27
Material
Messing
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Ventilschnellkuplung
Anschlussarmatur
Kupplung (female)
Größe Anschlussarmatur
EURO 10 mm
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Max. Betriebsdruck
35 bar
Max. Betriebsdruck
508 psi