Eriks
RECTUS

RECTUS Kupplung Messing, vernickelt 27KATF10MPN NBR Außengewinde 10 mm

  • ERIKS:10039805
  • Hersteller:27KATF10MPN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

52,44 €/ Stückexkl. MwSt

61,35 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Typ
27
Material
Messing
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Ventilschnellkuplung
Anschlussarmatur
Kupplung (female)
Größe Anschlussarmatur
EURO 10 mm
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Max. Betriebsdruck
35 bar
Max. Betriebsdruck
508 psi
Alternativen

23,76 €/ Stückexkl. MwSt

27,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026