Eriks
RECTUS

RECTUS Kupplung Messing, vernickelt 27KAIW26MPN NBR Innengewinde G 3/4"

  • ERIKS:10039654
  • Hersteller:27KAIW26MPN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,34 €/ Stückexkl. MwSt

62,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
27
Material
Messing
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Code
27KAIW26MPN
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 27KA series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
10.0 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung
Alternativen

24,70 €/ Stückexkl. MwSt

28,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026