Eriks
RECTUS

RECTUS Kupplung Messing, vernickelt 27KAIW21MPN NBR Innengewinde G 1/2"

  • ERIKS:10039643
  • Hersteller:27KAIW21MPN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,88 €/ Stückexkl. MwSt

63,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
27
Material
Messing
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Code
27KAIW21MPN
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 27KA series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
10.0 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung
Alternativen

23,47 €/ Stückexkl. MwSt

27,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026