54,42 €/ Stückexkl. MwSt
63,67 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RECTUS |
Serie | 27 |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Nickel Plated |
Code | 27KAIW17MPN |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Rectus 27KA series |
Anschlussarmatur 2 | Weiblich mit Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | 10.0 mm |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |
23,47 €/ Stückexkl. MwSt
27,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026